ダストボックス 丸タイプ

ダストボックス 丸タイプ ササガワ ダストボックス 丸タイプ ササガワ ダストボックス 丸タイプ ササガワ ダストボックス 丸タイプ ササガワ ダストボックス 丸タイプ ササガワ

合成皮革素材です。メンテナンスしやすい二重構造です。外側カバーは被せ式なので、お手入れ時はカバーを外すだけ。

材質合成皮革 質量(g)1920 深さ(mm)246 外寸法(Φ×Hmm)230×274 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32-4724 50568709
32-4724 50568709
50568709 32-4724 HG13BK ブラック
4,700
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷

返品不可
32-4725 50568718
32-4725 50568718
50568718 32-4725 HG13BR ブラウン
4,700
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする