交換レンズ
広角単焦点レンズとして世界初(2012年2月現在)となる手ブレ補正機構を搭載。
スナップや人物/風景撮影、建築写真などのさまざまなシーンで活躍する広角単焦点の新定番レンズです。
コンパクトなボディーにもかかわらずAFの高精度・高速化を実現し、
約4段分の手ブレ補正機能やフルタイムマニュアルフォーカスなどの機能も搭載しています。
最短撮影距離を0.23mに短縮し、より被写体に近づいた接写が可能になりました。
付属品レンズキャップE-58 II、レンズフードEW-65B、レンズポーチLP1014
全長(mm)51.5
本体質量(g)約260
倍率(倍)最大撮影:0.2
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
レンズ広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)68.4
構成レンズ:7群9枚
撮影距離(m)最短:0.23
絞り最小:22
マウントキヤノンEFマウント
径(mm)フィルター:58
内容量1個