交換レンズ

交換レンズ Canon

約1kgの大幅な軽量化に加え、操作性の向上をはじめ多彩な進化を実現。IS性能は5段分に向上。
新設計の光学系には蛍石2枚とスーパーUDレンズを搭載。高解像・高コントラストな描写力を発揮します。
最短撮影距離も2.5mに短縮され、新設のスイッチでは、マニュアルフォーカススピードを3段階から選択可能です。
炎天下での撮影をサポートするべく、レンズフードを含む外装には、遮熱性のある新塗料を採用しました。

付属品レンズキャップE-180E、レンズフードET-155(W III)、レンズソフトケースLS400 全長(mm)343 本体質量(g)約2840 倍率(倍)最大撮影:0.17 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)163 構成レンズ:13群17枚 撮影距離(m)最短:2.5 絞り最小:32 マウントキヤノンEFマウント 径(mm)フィルター:52(差し込み) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50572008 EF400mm F2.8L IS III USM
オープン
1,698,000
1,867,800 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする