CSネイティブ ラウンジチェア
組立簡単。便利なカップホルダー付。背面ポケット付。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
質量(g)2300
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×510×800
座面高さ(mm)360
収納寸法(mm)140×140×840
内容量1個
組立簡単。便利なカップホルダー付。背面ポケット付。持ち運びに便利な収納バッグ付。