CSネイティブ クーラーバッグ

CSネイティブ クーラーバッグ - CAPTAIN STAG

ランチボックス入れにピッタリ。350ml缶9本、500mlのペットボトルは横で6本収納可能。折りたたんで持ち運べる便利なクーラーバッグ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×185質量(g)240材質本体:表地=ポリエステル・綿、裏地=EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン収納寸法(mm)280×200×55(収納ベルト使用時)容量(L)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573356UE-0592レッド
2,800
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573347UE-0591ブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする