CAPTAIN STAG
V型 スマートグリル
焚火、バーベキュー、煮炊き。多彩に使えるコンパクトグリル。ツーリング、ソロキャンプに最適。組立簡単でコンパクトに収納できるバッグ付。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
網サイズ(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573715
UG-0048
本体:ステンレス鋼、脚:鉄(焼付塗装)、ロックフレーム・ゴトク・アミ・ロストル:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
350×260×280
2000
320×255
470×350×厚さ40mm(バッグ収納時)
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50573724
UG-0047
本体:ステンレス鋼、脚:鉄(焼付塗装)、ロックフレーム・ゴトク・アミ・ロストル:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステルロックフレーム・ゴトク・網:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
235×185×210
900
220×170
310×210×厚さ40mm(バッグ収納時)
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください