NEW'S Flash memory SDXCカード Class10

NEW'S Flash memory SDXCカード Class10 - エムティーシーNEW'S Flash memory SDXCカード Class10 - エムティーシーNEW'S Flash memory SDXCカード Class10 - エムティーシーNEW'S Flash memory SDXCカード Class10 - エムティーシー
(1件のレビュー)

安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。

仕様ファイルシステム:exFAT種類SDXCカード外形寸法(mm)32×24×2.1準拠規格SDXCクラス10保証期間ご購入後1年メーカー保証転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575709NSDX064GU11NN64
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
50575718NSDX128GU11NN128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50575709
2020-03-21
用途: デジカメのスロー動画保存
株式会社ライフプラテック

この価格で64Gはお得です。
1年保証もついてるので安心して注文しました。
仕様上問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする