NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10

NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10 エムティーシー NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10 エムティーシー NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10 エムティーシー NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10 エムティーシー

安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。

仕様ファイルシステム:exFAT 付属品SDカードアダプタ 種類microSDXCカード 外形寸法(mm)11×15×1 準拠規格mircoSXHCクラス10 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NMSX064GU11AN 50575754
NMSX064GU11AN 50575754
50575754 NMSX064GU11AN 64
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
NMSX128GU11AN 50575763
NMSX128GU11AN 50575763
50575763 NMSX128GU11AN 128
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする