NEW'S Flash memory USB3.0メモリ キャップモデル

NEW'S Flash memory USB3.0メモリ キャップモデル エムティーシー NEW'S Flash memory USB3.0メモリ キャップモデル エムティーシー NEW'S Flash memory USB3.0メモリ キャップモデル エムティーシー NEW'S Flash memory USB3.0メモリ キャップモデル エムティーシー

USB3.0対応で高速データ転送。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 種類USB3.0メモリ 外形寸法(mm)約55×18×8.5 対応OSWindows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降 保証期間ご購入後1年メーカー保証 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NUF3032GC1BNN 50575815
NUF3032GC1BNN 50575815
50575815 NUF3032GC1BNN 32GB (最大読み出し)80、(最大書き出し)30
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
NUF3128GC1BNN 50575833
NUF3128GC1BNN 50575833
50575833 NUF3128GC1BNN 128GB (最大読み出し)120、(最大書き出し)50
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
50575806 NUF3016GC1BNN 16GB (最大読み出し)80、(最大書き出し)30
オープン
 
 
取扱い終了
50575824 NUF3064GC1BNN 64GB (最大読み出し)80、(最大書き出し)30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする