曜日別特売

Pカッター

Pカッター - ワイエス工機Pカッター - ワイエス工機Pカッター - ワイエス工機Pカッター - ワイエス工機
(1件のレビュー)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。

用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材内容量1本
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
No.
刃長(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847503YP-141414(カッター)11012.7~13.8(8A)
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847519YP-171717(カッター)11015.9
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847528YP-202020(カッター)11017.3~19.1(10A)
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847537YP-222222(カッター)11021.7(15A)
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847546YP-232323(カッター)11022
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847555YP-262626(カッター)11025.0~25.4
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847564YP-282828(カッター)11027.2(20A)
51,900
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847573YP-292929(カッター)11028
55,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847589YP-333333(カッター)11032
57,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847598YP-353535(カッター)11034.0(25A)
57,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847607YP-393939(カッター)11038
68,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847616YP-4343.543(カッター)11042.7(32A)
68,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847625YP-505050(カッター)11048.6(40A)
82,200
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847634YP-525252(カッター)11050.8
97,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847643YP-626262(カッター)11060.5(50A)
137,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847668YP-78S タンスン77.578(カッター)11076.3(65A)
213,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847659YP-7877.578(カッター)20076.3(65A)
295,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
50847677YP-929292(カッター)20089.1(80A)
345,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
50847686YP-104104104(カッター)200101.6(90A)
408,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
50847695YP-116116116(カッター)200114.3(100A)
468,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50847659YP-7855553043YPF-78YP-78 ラフイングカッター ワイエス工機 55553043ラフイングカッターワイエス工機1本
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50847677YP-9255553059YPF-92YP-92 ラフイングカッター ワイエス工機 55553059ラフイングカッターワイエス工機1本
429,800
税込472,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50847686YP-10455553068YPF-104YP-104 ラフイングカッター ワイエス工機 55553068ラフイングカッターワイエス工機1本
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50847695YP-11655553077YPF-116YP-116 ラフイングカッター ワイエス工機 55553077ラフイングカッターワイエス工機1本
589,800
税込648,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847564
2022-03-19
用途: 手摺 安全柵のザグリ
エフテック製造業

以前から使っていた物が ダメになったので
購入。やっぱりメール物が安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする