ワイエス工機
マルチカッター
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)
200
適合切断材
ステンレス・鉄(大径用)
内容量
1本
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
No.
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50847704
YPM-62
62
62(カッター)
60.5(50A)
¥
291,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847713
YPM-78
77.5
78(カッター)
76.3(65A)
¥
398,600
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847729
YPM-92
92
92(カッター)
89.1(80A)
¥
490,300
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847738
YPM-104
104
104(カッター)
101.6(90A)
¥
566,200
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847747
YPM-116
116
116(カッター)
114.3(100A)
¥
670,500
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。