曜日別特売

ウェーブカッター

ウェーブカッター - ワイエス工機ウェーブカッター - ワイエス工機ウェーブカッター - ワイエス工機ウェーブカッター - ワイエス工機
(1件のレビュー)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。

用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄内容量1本
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
No.
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50847756YPW-141414(カッター)12.7~13.8(8A)
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847765YPW-171717(カッター)15.9
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847774YPW-202020(カッター)17.3~19.1(10A)
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847783YPW-222222(カッター)21.7(15A)
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847799YPW-232323(カッター)22
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847808YPW-262626(カッター)25.0~25.4
55,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847817YPW-282828(カッター)27.2(20A)
57,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847826YPW-292929(カッター)28
59,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847835YPW-333333(カッター)32
60,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847844YPW-353535(カッター)34.0(25A)
64,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847853YPW-393939(カッター)38
70,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847869YPW-4343.543(カッター)42.7(32A)
77,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847878YPW-505050(カッター)48.6(40A)
94,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847887YPW-525252(カッター)50.8
116,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50847896YPW-626262(カッター)60.5(50A)
143,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847896
2022-04-03
用途: パイプ溶接に使用
S・S代行サービス

強度も商品もなにも問題なく使用しています、何よりコスパがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする