プロト
マフラーガード
ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途
適合マフラー外径サイズ40~55mm
寸法(mm)
185×70
色
クロームメッキ
適合外径(Φmm)
マフラー:40~55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629006
PGR0028
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください