nice feeling ヘチマボール

nice feeling ヘチマボール オーエ

泡立ちのよいスポンジをへちま感覚のナイロン不織布で包んだボディスポンジ。
シャリっとした肌触りで爽快な洗い上がり。
持ちやすく洗いやすい、サイズと形状。
ヒモ付きで、吊るせるので衛生的。

ブルー 材質表・裏/ナイロン不織布 内部/ポリウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×14.5×5 使用場所浴室 使用上の注意同じ部分を強く長時間こすりすぎますと、肌をいためたり色素沈着が起きることがあります。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50626389 -
オープン
369
406 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする