10ギガビット/マルチギガビットアンマネージプラス・スイッチシリーズ
1G/10G RJ-45ポートを8個、10GSFP+スロットを1個(RJ-45ポートと共用)を搭載したアンマネージプラススイッチ。
接続方式10GBASE-T
ポート数8(10GBASE-T RJ-45ポート×8、SFP+スロット×1(RJ-45ポートと共用))
仕様スイッチング容量:160Gbps、パケットフォワーディング:119.0Mpps、パケットバッファメモリー:2MB、MACアドレスデータベースサイズ:16K、VLAN (対応数):128、リンクアグリゲーション (IEEE 802.3ad):最大4グループ、1グループあたり8ポート(スタティック設定、マルチキャストグループ数:128、ジャンボフレーム:9K、冷却ファン:2
付属品XS708E本体、電源コード、インストールガイド、ラックマウントキット、ゴム足、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)
適合日本語GUI対応
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×204×43
最大消費電力(W)43.4
設置方法ラックマウント
騒音レベル(dB(A))36.7(25℃)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.54W/Gbps
取得規格VCCI Class A
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)80(最大実効)
MTBF(時間)397731
内容量1台
注意
※購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。※リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はメーカーサイトを見てください。