曜日別特売

10.8Vコードレスドライバドリル

10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

ほぼペットボトルサイズで使いやすい。
10.8Vスライド電池。
白色LEDライト付

付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー質量(kg)1.1先端寸法(mm)キーレスチャック 最大把握径10無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター穴あけ能力(mm) 木工29ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8穴あけ能力(mm) アルミ12締付トルク(N・m[kgf・cm])1(約0.6)、5(約1.0)、10(約1.9)、15(約3.0)、20(約4.0)、最大(低速:約38~高速:約17)穴あけ能力(mm)鋼材10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633188FDS12DAL (2ES)
17,900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする