熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

TH-8296の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。

線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)250 許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50636487 TH-8296-1-M 64-3425-97
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50636496 TH-8296-2-M 64-3425-98
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50636505 TH-8296-3-M 64-3425-99
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50636514 TH-8296-5-M 64-3426-01
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50636523 TH-8296-10-M 64-3426-02
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50636539 TH-8296-20-M 64-3426-03
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする