胸章

胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット胸章 - ユニット

スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5入数10枚内容量1組
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634667368-01A全員参加 KY活動
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634676368-02A私はKY活動を 行います KY
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634685368-03A指差呼称運動実施中 ヨシ!
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634694368-04A私は指差呼称を 行います
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50634703368-06Aあいさつ運動 声かけあって 明るい職場
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
50634719368-07A全員でめざそう ―ゼロ災―
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634728368-08A安全最優先
3,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
50634746368-10A入場許可証 + No.
3,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
50634755368-20A私は 二丁掛け安全帯 を着用します
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634764849-26Aみんなで進めよう 危険予知 KY
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
50634773849-27A私は 指差呼称を 行います
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634789849-28A指差呼称で 安全確認
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634798849-29Aヨシ! 指差呼称でゼロ災害
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634807849-30A指差呼称 推進員
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634816849-31B品質管理責任者
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634834849-40Aクリーン作戦 5S 5Sで明るい職場
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634843849-41Aあいさつ運動 声かけあう明るい職場
3,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
50634737368-09A安全第一
3,000
取扱い終了
返品不可
50634825849-39Aみんなで ISO9001 活動を推進しよう
3,000
取扱い終了
返品不可
50634859849-42Aみんなで ISO14001 活動を推進しよう
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする