ユニット
胸章
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
表示内容
安全第一
注文コード
50634737
品番
368-09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
表示内容
安全第一
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
仕様
裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入
トラスコ品番
184-1825
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×60×5
入数
10枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。