高速タイプディジタハンディタコメータ
測定範囲(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度)
付属品単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ
質量(g)約280(本体のみ、乾電池含む)
電源単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下
測定精度表示値×(±0.02%)±1カウント
測定時間50ms+入力信号10周期時間以内
機能メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
測定単位×10r/min
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
電池寿命(連続時間)約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
保存温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
負荷抵抗100kΩ以上
変換方式10bit(D/A変換方式)
モニター出力センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用)
液晶表示5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付
表示更新時間1s/0.5s切替可能
出力更新時間50ms+1周期時間以内(アナログ出力)
温度安定度±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%
出力論理正論理(パルス出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)66×189.5×47.5
リニアリティ±1%/フルスケール(アナログ出力)
内容量1個