ガラスケトル 温度調整付

ガラスケトル 温度調整付 アイリスオーヤマ

本体がガラス素材なので、中が見えておしゃれな電気ケトルです。
取り外し可能な茶こし付きでお茶や紅茶などを入れるのに便利です。
中も見えるのでお好みの濃さに調節しやすいです。
温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。
自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。

質量(kg)1.7(電源プレート含む)、1(電源プレート含まず) 電源(V)AC100(50/60共通) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×222×275(電源プレート含む)、205×155×245(電源プレート含まず) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637135 IKE-G1500T-B 1.5 ブラック 空焚き防止
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする