曜日別特売

ニオイクリア消臭アームカバー G-236

ニオイクリア消臭アームカバー G-236 - コーコス信岡ニオイクリア消臭アームカバー G-236 - コーコス信岡ニオイクリア消臭アームカバー G-236 - コーコス信岡

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。

材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ混率(%)ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY内容量1組
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。
※Mはレディースサイズです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642613G-236M上腕:20~30ネイビー
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
50642629G-236L上腕:25~35ネイビー
3,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
50642638G-236LL上腕:28~38ネイビー
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
50642647G-236M上腕:20~30ブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
50642656G-236L上腕:25~35ブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50642665G-236LL上腕:28~38ブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50642674G-236M上腕:20~30ハニカムブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
50642683G-236L上腕:25~35ハニカムブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
50642699G-236LL上腕:28~38ハニカムブラック
3,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする