曜日別特売
G-236 ニオイクリア消臭アームカバー G-236 コーコス信岡 50642656

ニオイクリア消臭アームカバー G-236

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1組注文コード50642656品番G-236
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。

色
ブラック
サイズ
L
材質
ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ
混率(%)
ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10
袖丈(cm)
47
色番
13
特性
接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
適合寸法(cm)
上腕:25~35
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。
※Mはレディースサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする