マグネットスターラーIKA myPlate
交換自由なフレーム。優れた耐薬品性。電子制御モータ採用。速度はデジタル表示。100-2500rpmの間で速度設定が可能です。
回転範囲(min-1[r.p.m])100~2500
材質(プレート)硝子
仕様攪拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):2 +K、DC Voltage:12V=
寸法(mm)攪拌子:最長30
質量(kg)0.76
出力(W)4(Standby:1)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~240
精度10rpm
保護等級DIN EN 60529:IP 54
消費電流(mA)300
コントロールタッチキー
回転方向左
許容周囲温度(℃)5~40
アズワン品番63-2577-73
回転数表示方式設定値:LED、実測値:LED
モーター入力(W)2
プレート寸法(Φmm)135
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×30×164
処理量(L)最大(対H2O):1.5
湿度(%)許容周囲:80
内容量1台
商品説明動画
マグネットスターラー IKA myPlate (63-2577-73)
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07