ダイアルゲージ(ロングタイプ)

ダイアルゲージ(ロングタイプ) - エスコ

リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します

用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811033EA725MA-11A
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする