曜日別特売

テープホルダー

テープホルダー - トップ工業

着脱可能なテープホルダー
ボタンタイプで片手でも簡単に取り外しが出来ます。

用途腰袋類やベルト通しなどのフックやリングに取り付けして、テープを携帯できる便利なホルダーです。幅(mm)60高さ(mm)140質量(g)20奥行(mm)10アズワン品番64-8733-42内容量1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。
※本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※事故防止のため毎作業前には点検をしてください。
※過度な重量物の収納や急激な荷重は掛けないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811155TPH-16014010
960
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする