KANTO(関東器材工業) KANTO(関東器材工業)の 空調・電設資材 KANTO(関東器材工業)の 空調/換気関連部品 KANTO(関東器材工業)の エアコン部材 SP インコーナー(入ずみ) SP インコーナー(入ずみ) 注文コード 材質AES 色ホワイト(SP) タイプ85タイプ 種類エルボ 寸法A(mm)87 寸法D(mm)44 寸法E(mm)15 寸法B(mm)72.5 寸法C(mm)96 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPCI-85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50815547 SPCI-85 ¥12,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁面用ブラケットタイプ 因幡電工 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エアコン室外機遮熱パネル4枚組 ファミリー・ライフ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スクウェアフロー用 EXフィルター 日本住環境 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) エイトシール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 防振パット 防振ゴム 東栄管機 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ スクウェアフロー用 ケースフィルター 日本住環境 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型 ニッタ 税込¥102,278 ¥92,980 廃液中和剤(TASWASH CLEAR) TASCO(タスコ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ エアコンパテ(TASパテ) TASCO(タスコ) 税込¥164~ ¥149~ 壁保護用シート TASCO(タスコ) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ 税込¥80,278 ¥72,980 エアコン洗浄機 TASCO(タスコ) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ プレフィルター ロール品 モノタロウ 税込¥24,178~ ¥21,980~ (3) フレアー加工用スプレーオイル TASCO(タスコ) 税込¥1,868~ ¥1,698~ フレア部漏れ止剤 TASCO(タスコ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ) 税込¥7,258~ ¥6,598~ 貼るだけエアコン室外機の遮熱シート ワイズ 税込¥461 ¥419 バスケットへ JAPPYシールパテ JAPPY 税込¥538 ¥489 バスケットへ スクウェアフロー用 HGフィルター 日本住環境 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ エアコン室外機遮熱パネル マグネット式 アイメディア 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材配管化粧カバーコーナー/エルボ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります ダクト ダクト用部品 ウォールコーナー ジョイント・アダプタ 端末カバー コーナー/エルボ フリーコーナー/フリージョイント 化粧カバー(キャップ) T型ジョイント スペーサー シェアする マイページ 最近見た商品