KANTO(関東器材工業) KANTO(関東器材工業)の 空調・電設資材 KANTO(関東器材工業)の 空調/換気関連部品 KANTO(関東器材工業)の エアコン部材 SP ソケット SP ソケット 注文コード 材質AES 色ホワイト(SP) タイプ85タイプ 種類継手 寸法A(mm)87 寸法D(mm)30.5 寸法B(mm)72.5 寸法C(mm)61 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPS-85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50815608 SPS-85 ¥7,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水切スリーブ 富士商 税込¥2,858~ ¥2,598~ 25.4x100mm銅管Uベント エスコ 税込¥2,748~ ¥2,498~ 室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アルミフィン洗浄剤 TASCO(タスコ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ JAPPYシールパテ JAPPY 税込¥538 ¥489 バスケットへ T(チーズ) 東洋フィッティング 税込¥340~ ¥309~ 貼るだけエアコン室外機の遮熱シート ワイズ 税込¥461 ¥419 バスケットへ スクウェアフロー用 ケースフィルター 日本住環境 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善) 税込¥10,228~ ¥9,298~ マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ スクウェアフロー用 標準フィルター 日本住環境 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 1/4”フレアチーズ(オスオスメス) アサダ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ エアコン室外機カバー 木製 YAMAZEN(山善) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 防虫ドレンバルブ 10コ入 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ スクウェアフロー用 HGフィルター 日本住環境 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ペアコイル リホマ 税込¥19,778~ ¥17,980~ エアコン用断熱ドレンホース カクダイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ スクウェアフロー用 QDフィルター 日本住環境 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ プレフィルター ロール品 モノタロウ 税込¥24,178~ ¥21,980~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材配管化粧カバージョイント・アダプタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります ダクト ダクト用部品 ウォールコーナー ジョイント・アダプタ 端末カバー コーナー/エルボ フリーコーナー/フリージョイント 化粧カバー(キャップ) T型ジョイント スペーサー シェアする マイページ 最近見た商品