Style ドライブS

Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG Style ドライブS MTG

ドライブがもっと楽しくなる、腰を支える姿勢ケア。
やさしく腰にフィットする3D形状で自然と正しい姿勢に導き、ドライブ中の身体の負担を軽減する。
カイロサポートシステム独自の機能が本格的な姿勢ケアを実現。
やさしく腰にフィットするボディトレース曲面。
体圧を分散し腰の負担を軽減。

ブラック 材質表生地・裏生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、ベルト:ポリプロピレン 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×105×385 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50819013 BS-DS2205F-N
7,000
7,700 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする