曜日別特売

モノクロレーザービームプリンター Satera LBP221

モノクロレーザービームプリンター Satera LBP221 - Canon

無線/有線LANに標準対応。1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tを標準装備。
さらに無線LAN(IEEE802.11b/g/n)にも標準対応し、ワイヤレスプリントを実現します。
例えば、部門や課の共有プリンターとして複数のパソコンから印刷したり、ショップやホテルでも配線不要ですっきり設置できたりと、
プリンターの活用シーンが広がります。アクセスポイント(Wi-Fiルーター)が設置されていない環境でも、LBP224/221をアクセス
ポイントとして無線LANでダイレクト接続が可能です。スマートフォンやタブレットと連携したワイヤレス活用を身近にします。
・ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。
・ダイレクト接続中、有線LANやダイレクト接続以外の無線LANは使用できなくなります。
・ダイレクト接続は、サテラLBP本体とモバイル機器の1対1での接続となります。同時に2台以上の接続はできません。
LBP221はA4片面33枚/分、A4両面28.7ページ/分の自動両面印刷機能を標準装備しました。
用紙コストを節約したり紙資源を有効活用したりすることができます。
・普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
ハイパフォーマンスでありながら、デスクトップや受付カウンターにも置きやすい幅399mm×奥行373mm×高さ250mmのコンパクト設計です。
パソコンとケーブルレスで接続できるので設置場所を選ばず、ミーティングルームや共有スペースにもすっきりと設置できます。

使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/リーガル/レター付属品トナーカートリッジ057、ユーザー、ユーザーソフトウエアCD-ROM電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約490(動作時平均)エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.8(トナーカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約399×373×250メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)解像度2400dpi相当使用環境温度(℃)10~30印刷速度片面:33、両面:28.7(枚/分・A4)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法ファーストプリント時間(秒)A4:5.4給紙容量カセット:250、手差しトレイ:100(約/枚)アズワン品番65-0459-83使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 155 005内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822109LBP221
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50822109LBP22144034910LBP241LBP221 A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 Canon 44034910A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241Canon1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする