無線/有線LANに標準対応。1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tを標準装備。
さらに無線LAN(IEEE802.11b/g/n)にも標準対応し、ワイヤレスプリントを実現します。
例えば、部門や課の共有プリンターとして複数のパソコンから印刷したり、ショップやホテルでも配線不要ですっきり設置できたりと、
プリンターの活用シーンが広がります。アクセスポイント(Wi-Fiルーター)が設置されていない環境でも、LBP224/221をアクセス
ポイントとして無線LANでダイレクト接続が可能です。スマートフォンやタブレットと連携したワイヤレス活用を身近にします。
・ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。
・ダイレクト接続中、有線LANやダイレクト接続以外の無線LANは使用できなくなります。
・ダイレクト接続は、サテラLBP本体とモバイル機器の1対1での接続となります。同時に2台以上の接続はできません。
LBP221はA4片面33枚/分、A4両面28.7ページ/分の自動両面印刷機能を標準装備しました。
用紙コストを節約したり紙資源を有効活用したりすることができます。
・普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
ハイパフォーマンスでありながら、デスクトップや受付カウンターにも置きやすい幅399mm×奥行373mm×高さ250mmのコンパクト設計です。
パソコンとケーブルレスで接続できるので設置場所を選ばず、ミーティングルームや共有スペースにもすっきりと設置できます。