ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

ステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレスボールバルブ(レデューストボア) - ハマイ

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50823405BSS-01-08Rc81/4
5,550
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50823414BSS-01-10Rc103/8
5,930
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50823423BSS-01-15Rc151/2
6,780
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
50823439BSS-01-20Rc203/4
8,630
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50823448BSS-01-25Rc251
11,060
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50823457BSS-820-32Rc321・1/4
20,680
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
50823466BSS-820-40Rc401・1/2
23,460
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50823475BSS-820-50Rc502
32,860
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする