BSS-820-50Rc ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 50823475

BSS-820-50Rc ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 50823475
BSS-820-50Rc ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 50823475

ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
流体水、油、ガス等
内容量1個注文コード50823475品番BSS-820-50Rc
参考基準価格(税別)¥36,150販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
SUS316
流体
水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)
-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
32
接続ねじ
Rc2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
面間寸法(mm)
100
Cv値
64.7
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(スプリング)
コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS316
材質(グランドワッシャー)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする