循環式クーラー RX型 屋内タイプ(冷暖両用)

循環式クーラー RX型 屋内タイプ(冷暖両用) REI-SEA

接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。
チラー式冷却器/チタン製冷却コイルを採用した冷媒による直接冷却方式で、ロスの少ない高効率設計です。
循環ポンプの停止などによって冷却タンク内の温度が異常低下した場合、凍結による破損を防止する保護装置を標準装備しています。
凍結防止装置が作動すると、水温に関係なく運転を強制的に停止させます。
また、冷暖両用タイプは過熱防止装置も標準装備しています。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。
循環ポンプによる循環冷却方式で、自然に近い状態で飼育できます。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)

使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50824839 RX-402HPN 加熱水量(L):650以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/595/725(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 200三相 595/725 900以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
823,000
799,800
879,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824848 RX-601HPN 加熱水量(L):1000以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/775/945(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 100単相 775/945 1500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
916,000
899,800
989,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824857 RX-602HPN 加熱水量(L):1000以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/755/885(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 200三相 755/885 1500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
916,000
899,800
989,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824866 RX-750HPS 加熱水量(L):1600以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/1200/1400(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 200三相 1200/1400 2200以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/3100以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
986,000
979,800
1,077,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824875 RX-1500HPS 加熱水量(L):3300以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/2190/2635(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 200三相 2190/2635 4500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/6500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
オープン
1,698,000
1,867,800 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824884 RX-2200HPS 加熱水量(L):4800以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/2800/3500(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 200三相 2800/3500 6500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/9000以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
1,900,000
1,898,000
2,087,800 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824823 RX-401HPN 加熱水量(L):650以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/615/715(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 100単相 615/715 900以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)
823,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする