投込み式クーラー FZ-HP型 屋内タイプ(冷暖両用)
本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。
冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。
接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
温度調整範囲(℃)3~30
内容量1台