CMレバーホイスト 3.2t
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。
二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。
360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。
すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。
チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。
内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。
耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。
本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。
チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。
上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。
手引力(N)324.38
内容量1台
注意
※CM BANDITとは…米国を中心に世界各国で使用されているコンパクトで耐久性の高い手動レバーホイストのブランドです。360度回転可能なハンドル構造など、汎用性の高さと扱いやすさが世界で評価されています。CM BANDIT用純正パーツは修理キットとしてご提供可能、パーツはキット毎に包装されています。
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17