曜日別特売

クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付

クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 - まつうら工業

クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。

用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻内容量1巻(200m)
注意
※定尺200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さ寸法は1m程度短くなります。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合は新しいロープに交換してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825645KMS-6-200(WR)約2006約4.5クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
50825654KMS-8-200(WR)約2008約7.5クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
50825663KMS-9-200(WR)約2009約9.5クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
50825679KMS-10-200(WR)約20010約12クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
50825688KMS-12-200(WR)約20012約15.5クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
50825697KMS-14-200(WR)約20014約22.3クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
50825706KMS-16-200(WR)約20016約29クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
オープン
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする