三桂製作所
ブレーカー用パッキン
ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
材質
NBR
色
黒
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50827167
SPPA512
ブレーカー端子カバー(三菱電機):TCL-05SV2/TCL-05SV3/TCL-05SV4/TCL-05SWHW/TCL-03SVU2/TCL-03SVU3/TCL-05SVU2/TCL-05SVU3、ブレーカー端子カバー(富士電機機器制御株式会社):BW9BTAA-L2(透明)/BW9BTAA-L3(透明)/BW9BTAA-L2W(灰色)/BW9BTAA-L3W(灰色)
IP2X
¥
792
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
50827176
SPPA513
ブレーカー端子カバー(三菱電機):TCL-1SV2/TCL-1SV3/TCL-1SV4、ブレーカー端子カバー(富士電機機器制御株式会社):BW9BTCA-L2(透明)/BW9BTCA-L3(透明)/BW9BTCA-L2W(灰色)/BW9BTCA-L3W(灰色)
IP3X
¥
924
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
50827185
SPPA514
ブレーカー端子カバー(三菱電機):TCL-2SV3/TCL-2SW3W/TCL-2SWU3、ブレーカー端子カバー(富士電機機器制御株式会社):BW9BTGA-L3(透明)/BW9BTGA-L3W(灰色)
IP4X
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
50827194
SPPA523
ブレーカー端子カバー(三菱電機):TCL-03SV2/TCL-03SV3
IP5X
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください