アークランドサカモト
WORKMASTER 皮製電工釘袋
こだわりの職人が選ぶ高品質。
用途
電工釘袋
幅(mm)
約180
全長(mm)
約235
質量(g)
約310
奥行(mm)
約70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833914
WM-K04
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください