職人作 ワンタッチベルト

職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルト - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

大工・仮枠工事・造園作業他様々な作業時で使えます。着脱簡単なワンタッチバックルタイプです。バックルはスチール製(メス側)でハードな作業にも耐えます。強度があってしなやかなベルトです。

用途大工、仮枠工事、造園作業他にベルト寸法(mm)(約)48×1300バックルスチール製(メス側)ワンタッチバックル使用仕様着脱簡単なワンタッチバックルタイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50833993STC-600BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50834009STC-600DT
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50833993
2022-05-03
用途: 看板の設置
製造業

高所でも脚立などの時に使う腰袋のベルトとして使ってます(足場の時はハーネスが義務付けられてるので)片方からベルトが抜けるので道具をつける金物をつけるのはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする