曜日別特売

電工用腰袋2段

電工用腰袋2段 - コヅチ

日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。

用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等形状2段幅(mm)190全長(mm)235質量(g)約236マチ(mm)140内容量1個
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避けください。又、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止の為、毎作業前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50836328KN-11
4,130
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする