コヅチ
小型電工袋
ポリエステルのエンボス加工で高級感があります。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い・丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。
用途
作業時の工具収納に
仕様
小型
材質
ポリエステル
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)170×140
マチ(mm)
110
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど本体に異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50836556
EM-10
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください