コヅチ
電工袋3段
ポリエステルのエンボス加工で高級感があります。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い・丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。
用途
作業時の工具収納に
仕様
3段
材質
ポリエステル
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)250×180
マチ(mm)
120
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど本体に異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50836574
EM-12
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください