充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ)

充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ) 日動工業 充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ) 日動工業

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-20 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50843653 LFS-10CHMG-SP
10,000
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする