iD4000 コーナー灯
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【器具本体】NNLK41521J+【ライトバー】NNL4400ELPLR9
材質(本体)亜鉛鋼板、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)、(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-10~35
全光束(Lm)3500
保護等級IP23防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1245×120
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
