165mm造作丸のこ(ブラシレス)

165mm造作丸のこ(ブラシレス) HiKOKI(日立工機)

質量(kg)2.7 ストロングブラック 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード時)4100、(サイレントモード時)2500 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)65 取付穴径(Φmm)20 保証期間2年 材質(ベース)造作アルミ ノコ刃直径(mm)165 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50846024 C6UEY(SB)
45,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする