鋳鉄製Vブロック B型

鋳鉄製Vブロック B型 - SK(新潟精機)

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として便利です。2個1組です。

用途ケガキ用ブロックとして材質/仕上本体:鋳鉄内容量1組(2台)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
直角度(mm)
質量(g)
底面とV溝の平行度(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846058DCV-75B75×30×530.03(機械仕上げ)19000.04-
8,600
取扱い終了
返品不可
50846067DCV-100B100×38×600.03(機械仕上げ)33000.05-
11,800
取扱い終了
返品不可
50846076DCV-125B125×46×790.04(機械仕上げ)54000.06-
22,000
取扱い終了
返品不可
50846085DCV-150B150×57×880.04(機械仕上げ)159000.06-
33,000
取扱い終了
返品不可
50846094DCV-200B200×85×1400.04(機械仕上げ)-0.072.6
63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする