コンサス
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途
本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス316
接続方式
ねじ込み形
材質(ボールシート)
NEWPTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50843793
CSR-PS2-8
8
-
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843809
CSR-PS2-10
10
3/8
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843818
CSR-PS2-15
15
1/2
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843827
CSR-PS2-20
20
3/4
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843836
CSR-PS2-25
25
1
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843845
CSR-PS2-32
32
1-1/4
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843854
CSR-PS2-40
40
1-1/2
¥
14,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843863
CSR-PS2-50
50
2
¥
19,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材