CSR-PS2-25 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス 50843836

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
50843836
品番
CSR-PS2-25
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ

用途
本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
51
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
100
材質(ボールシート)
NEWPTFE
アズワン品番
3-8338-05
バルブ種類
ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする