曜日別特売

4KプレミアムHDMIケーブル

4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機4KプレミアムHDMIケーブル - オーム電機

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応
高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能
オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します
3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現
HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します
端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます
鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用

ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50844843VIS-C10PR-K1
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
50844859VIS-C15PR-K1.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50844868VIS-C20PR-K2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50844877VIS-C30PR-K3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50844886VIS-C50PR-K5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする